※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGLB40-3〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)385 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード23300103 品番MGGLB40-385-B54L
参考基準価格(税別)¥98,070 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など189種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)385 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする