※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ (MGGLB40-5~)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・軸受種類
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
23301984
品番
MGGLB40-500-C73CLS
参考基準価格(税別)
¥97,020
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード