曜日別特売
CE2F80-325R-G59W ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F80 SMC 23321333

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F80

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ストローク(mm)325
内容量1個注文コード23321333品番CE2F80-325R-G59W
参考基準価格(税別)¥204,490販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)325リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(R) ロッド側クッション付、(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする