※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2F80
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
100
110
150
175
200
25
300
325
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23321349
品番
CE2F80-600K-A93LS
参考基準価格(税別)
¥243,760
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
シリンダ追記号
(K) ネオプレンクロス、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード