※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)70 作動方式(D) 複動形 注文コード23330004 品番MDUD25-70DMZ
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・シリンダストローク・作動方式など11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)70 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ ロッド先端ねじ(M) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする