紙パッキン

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(40g) 幅(mm)(カット)1 注文コード23391305 品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は幅・色・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る

色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。

材質色上質紙 幅(mm)(カット)1 質量(g)40 サイズ(mm)外装サイズ 約13.5×20×5cm メーカー商品コード003800802 カットサイズ(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23391655
2025-11-02
用途:
柿の化粧箱の隙間埋め
田中農園 様 (農・林・水産業)

化粧箱なので隙間に詰めると運搬時のズレ防止や見た目が豪華になります

2025-07-22
用途:
贈答用包装に使用
有限会社グラスファーム 様 (農・林・水産業)

販売商品の贈答用包装に使用。絡まらず、コスパが良い!

対象商品:
23391445
2024-06-21
用途:
商品の緩衝材
その他業種

なるほどサーモン!という色味でした。ただ、可愛いサーモンピンクだといいな、と思っていましたので、それとは違いました。茶色がほんの少し奥に感じられるサーモンオレンジという感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
23391646
2024-06-21
用途:
商品の緩衝材
その他業種

ものすごく可愛い色でした。サクラと言われてイメージした通りの色です。

対象商品:
23391628
2024-06-21
用途:
商品の緩衝材
その他業種

少し大人なピンクでした。おしゃれなムードに似合う感じのピンクだなと思いました。

対象商品:
23391646
2023-05-21
用途:
作品ラッピング用

使いやすく程よいボリュームが気に入ってリピートしています。

対象商品:
23391655
2023-02-20
用途:
梱包時に
製造業

さくら色がとても綺麗です。量も充分あります。変な臭いなどは、もちろんありません。清潔感がある商品で、安心してお客様への出荷に使うことができます。

1人が参考にしています
対象商品:
23391384
2024-02-13
用途:
プレゼント用の包装
産直店海宝 様 (卸売・小売業)

商品自体に不満はないが、複数の色を注文したところ出荷先がバラバラで着日が統一出来なかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする