赤 カラー布テープ HEIKO 23408744

カラー布テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23408744 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

8色揃います。用途別の使用に便利です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 基材スフ/PET織物 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム系 引張強度(N/10mm)50.2 メーカー商品コード002004012

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする