チェーフィング用燃料 プロボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2L×6本) 注文コード 23421423 品番 396137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。
燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。
従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。
さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。

用途料理保温専用 寸法(mm)ボトル:107×88×310 主成分ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性 比重1.119(25℃) 引火点(℃)152 沸点(℃)245以上 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×190×330 TKG品番7-1531-0801 TKG品番(2017)6-1453-0801
注意
※固形燃料用のランプは使用しない。消火等の為やむを得ず使用する場合は、ランプ上部のリングを取り除き、 消火用のフラットなフタが炎に当たらない様にしてください。
リングを取り除いても、消火用フタのみで火は消えます。
※液体燃料は炎を金属等で遮り、火力調整をすることは絶対にしないでください。 その他燃料缶の温度が極端に上がる状況下での使用は避けてください。
※液体(ジエチレングリコール)は水に溶けやすい性質があります。 使用後はしっかりフタをして、次回使用の際は出来るだけ早くご使用ください。
一度使用した液体燃料は熱により酸化しており、缶を錆させる原因ともなります。 極端に錆が発生しますと、芯の目づまりを起こし、最後まで使用出来なくなる場合があります。
※内部の芯の先端が缶底に接する設計ですので、芯を引っ張り出しますと、 引っ張った分の燃料が残り、燃焼時間が短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする