画像準備中

白 S25C 高圧 角ニップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23426874 品番 シロS25CHXNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類鋼管用継手 形状ニップル 材質S25C 接続ねじ種類R 寸法C(mm)12 寸法H(mm)46 寸法L(mm)56 寸法l(mm)22 呼び32A 呼び径(A)32A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする