画像準備中

GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード23427818 品番GKB13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ガラス:強化ガラス 長さ(mm)95 高さ(mm)61 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23427818 GKB13S 10789396 GKB13S-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする