ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
GKB13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・ボール式】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23427827
品番
GKB13S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ガラス:強化ガラス
長さ(mm)
100
高さ(mm)
66
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(RT)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材