ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
23427915
品番
GKF13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ガラス:強化ガラス
長さ(mm)
70
高さ(mm)
45
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(RT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23427915
GKF13S
10789274
GKF13S-10
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)
ワシノ機器
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました