画像準備中

GKF13S ネジ込サイトグラス【ステンレス・フラッパー式】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23427933 品番 GKF13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ガラス:強化ガラス 長さ(mm)100 高さ(mm)66 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする