スクーター ギヤオイル80W

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.15L) 注文コード23428518 品番SH-SFBG0080-15
参考基準価格(税別)¥883 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
SAE80W 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23428518
2023-04-24
用途:
ギヤオイル交換
運輸・通信業

始めて使いましたが、ちょっと余るくらいの使いきりで量はよいのですが、メモリが刻んであると残量わかってもっとよい

対象商品:
23428518
2019-03-01
用途:
ギアOIL交換
レインボー観光自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

ノズル先端が細くなっていて、注入作業しやすく便利でした。ただ内容量が150mlで使用量が130mlによるため、ボトルにメモリが記載されていると便利かと思います。

対象商品:
23428518
2016-12-11
用途:
スクーターのギヤオイル交換

何の問題も無く使用できました。
先が細くて注入しやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする