speedHeart
speedHeartの オイル・ケミカル・補修
speedHeartの バイク用オイル
speedHeartの ギアオイル
フォーミュラストイック ギアLSD
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
23428843
品番
SH-FS-75W85L-1L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SAE
75W-85
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。