speedHeart
speedHeartの オイル・ケミカル・補修
speedHeartの バイク用オイル
speedHeartの ギアオイル
フォーミュラストイック ギアLSD
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
SAE
80W-90
注文コード
23428877
品番
SH-FS-80W90L-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
SAE
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
SAE
80W-90
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。