画像準備中

リライアカット FS25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード23429988 品番FS25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新規の油性向上剤とミスト防止剤を配合した、非塩素油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。非鉄金属から低炭素鋼、低合金鋼など幅広い材料の切削加工に対応できます。
高度精製した基油に特殊な油性向上剤を配合していますので、良好な切削性能を示します。
新規のミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易にみることができます。
適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。

用途非鉄金属や低炭素鋼、低合金鋼などの軽切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)210 外観無色透明〜淡黄色 流動点(℃)-12.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)24.3(40℃)、4.66(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.868 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする