画像準備中

リライアカット NS10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード23430015 品番NS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・研削加工等に適しています。
鋳鉄やアルミニウムなどの非鉄金属の軽切削・研削加工において優れた加工性を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制します。また適正な粘度の基油を使用していますので、加工中に発生する臭気や肌荒れなどを抑制するため、作業環境の改善に貢献します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。

用途鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工。 容量(L)20 引火点(℃)178 外観無色透明 流動点(℃)-15 危険等級V 動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.68(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.850 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする