※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂 23430112 M14×25 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂 23430112

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40本) ねじの呼びM14 注文コード23430112 品番M14×25
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はねじの呼び・内容量など185種類から選べます 他の種類を見る

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM14 長さ(mm)25 ねじピッチ2 レンチサイズ(mm)12 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09429043
2023-11-07
用途:
クライミングウォールのホールド取り付け用
クライムワークス 様 (サービス業)

品質に問題なく、普通に使えています。とくに最初、防錆の油が指に付くと黒くなりますが、まあ仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07610005
2023-03-01
用途:
フランジの取り付け
卸売・小売業

普通の六角穴付きボルトでヘッドに12.9の刻印もあります
半ねじが良かったのですが問題なく使用できます

対象商品:
09428395
2021-10-22
用途:
金型製作
阪奈精工株式会社 様 (製造業)

以前使ってた物と全く問題ありません。
これから他のサイズも購入するつもりです。

対象商品:
08241405
2021-08-28
用途:
機械組み立て
有限会社 小堀精密 様

コストが安く助かります。品質も問題なく重宝しています。

対象商品:
08241423
2021-02-20
用途:
機械のメンテナンス
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

欲しい時の直ぐに短納期にて入手できいつも助かっております。

対象商品:
08241457
2022-10-18
用途:
部品組付

昔は、もっと安く購入できたのだが、この金額でも普通の
価格世の中になってしまった。
品質は問題ありません

対象商品:
09428605
2020-05-15
用途:
アルミフレームのエル型金具固定用
製造業

価格も適正、六角部分がナメる事もなく、品質抜群。
ウェーブブワッシャー付でこの価格だったら最高ですが(欲張りですね)

対象商品:
07609953
2020-05-28
用途:
機械の部品接続
製造業

ねじ切りも良く、スムーズに使用でき、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする