M10×16 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 23432368 M10×16 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 23432368 M10×16 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 23432368

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 23432368 品番 M10×16
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びM10 長さ(mm)16 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ(mm)1.5 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34979734
2023-10-29
用途:
竹ドーム制作時の接合に
株式会社日比谷花壇 様 (サービス業)

廉価で精度の高い品で助かりました。次回も大阪魂さん使います!

対象商品:
34979761
2023-06-10
用途:
キャスターを取り付けるネジ
個人のお客様

台車の製作でキャスターを取り付けるネジとして使っています。一台に16個使うのでパックで頼むと直ぐに無くなってしまうので小箱で頼むことが多いです。コストの面でも割安で重宝しています。

対象商品:
34979822
2023-05-08
用途:
ビニールハース用のボルトでまとまった本数が必要でした
MKリノベーション 様 (建設業・工事業)

迅速な対応で佐川急便の配送も良いと思いました。後は納品などのコピーなどがウェブ内でできればいいなと思いました

対象商品:
34979795
2022-12-24
用途:
ドアの吊り込み
テラテック熊本 様 (サービス業)

文句なしの使用感これが1番です もうホームセンターでは買いません。

対象商品:
34979926
2022-11-05
用途:
弊社製品の寸法調整。
東洋フローラ株式会社 様 (製造業)

価格大満足です。アイテムとしてM10の100ミリがほしいです。

対象商品:
23432413
2022-04-09
用途:
機械の整備
教育・研究機関

多様の仕様の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品:
34979996
2022-02-24
用途:
機械修理ペアリング交換フランジ止めボルト交換などで重宝しています。又リピートします!
井上機械設備工業所 様 (製造業)

今のままでじゅうぶんだと個人的には思います。欲を言えばもう少し安くなれば!

対象商品:
34980014
2021-12-17
用途:
グリップアンカーに取り付けました。
建設業・工事業

100本ずつの小箱入りで大変使いやすく便利でした。
金物店やホームセンターでは無い事だと思います。
またよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする