※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM12 注文コード23432885 品番M12×40
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はねじの呼び・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 長さ(mm)40 材質/仕上鉄/ユニクローム 材質 ねじピッチp(mm)1.75 ねじ長さ(mm)30 ねじ長さS(mm)30 種別半ねじ ねじピッチ(mm)1.75 ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクロームメッキ 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07611457
2023-04-15
用途:
畜舎で。
農・林・水産業

今回は大量に使用しましたので、強度より値段重視にて選んでいます。
おすすめです。

対象商品:
07611414
2021-04-05
用途:
スガノスタブルカルチのシャーボルト
オートショップタートル 様

スガノスタブルカルチのシャーボルト代用に最適
良いものを見つけました。

7人が参考にしています
対象商品:
07611676
2021-03-20
用途:
機械組み立てるとき

このサイズはなかなかそこらじゃ売ってなので助かります。ねじ精度、メッキも問題なしです。

2020-07-04
用途:
蒸気配管のフランジ
建設業・工事業

今回はM16×65半ネジを購入しました。
このサイズになると機械部品商社でも在庫しているのは全ネジの場合多く、大量に速く入手するには取り寄せありきのほうが確実でした。

対象商品:
07611414
2020-01-16
用途:
農作業機のシャーボルト
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

スガノスタブルカルチのシャーボルトの代用に使っています。最初は旋盤で破断部を付けていましたが、無くても問題有りません。

3人が参考にしています
対象商品:
07611344
2020-10-10
用途:
機器据え付け
建設業・工事業

ナットもスムーズに入り何も問題ありません
価格も納得でまた購入すると思います

対象商品:
07611371
2019-06-24
用途:
機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できています。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 材質 鉄 種別 半ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクロームメッキ 頭部形状 六角

対象商品:
07611405
2018-12-09
用途:
安全ピン替わり
ひとめぼれの里 様 (農・林・水産業)

農機の作業機の安全ピンとして使っています。固すぎず柔らかすぎずでいい案配でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする