※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(58個) ねじの呼びM3 注文コード23432973 品番M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など177種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質/仕上鉄/6価クロメート ねじピッチ0.5 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
治具の部品として
教育・研究機関

ネジとしては申し分ないです。きちんとした規格品です。別途購入したボルトにもきちんと入っていきます。(こちらの使い方が特殊なので普通は大丈夫だと思いますが、ネジの先端が真っ平らだと嬉しかったです)

対象商品:
05696537
2025-08-27
用途:
スーツケース、キャスター交換時のキャスター固定用
サービス業

問題なく使えるネジで実は箱売りの商品よりも1つあたりの料金が安いコスパの良い掘り出し物でした。

対象商品:
05697072
2024-07-07
用途:
アイナットを単管に固定
建設業・工事業

5ミリ単位で長さを選べるので、ジャストな材料が揃いました。

対象商品:
05696442
2024-04-28
用途:
オーディオ ドライバーの固定
製造業

ネジ1本でも高価で種類も選べない今日この頃、多彩にして適宜な本数で入手することが出来、大変助かります。

対象商品:
05697142
2024-04-05
用途:
屋外使用

ウッドデッキ等で何度も使用していますが、錆びるととなく良い品です。

対象商品:
05696801
2024-03-10
用途:
ベランダdyi
製造業

使用したいボルトが丁度良い長さが選べたので助かりました。

2023-02-28
用途:
自作工具制作に
その他業種

円形に切り抜いた木板に布ヤスリをはりつけて軸付き砥石として使っていますが、その軸部分として使っています。
一本あたりが安価なのでRや粒度に合わせて複数作るのに重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05697036
2023-04-14
用途:
ボルトネジ

通常どうり使用出来問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする