SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
ソフトレバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479182
品番
PN560
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類
シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12〜18
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)
202
付属品
バンド