SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水ノズル本体
PC レバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23479198
品番
PN550
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類
ストレート・フレアー・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12〜18
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)
140
付属品
バンド