曜日別特売
ARM11AA2-R17-A2-N マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA2 SMC 23485395

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
23485395
品番
ARM11AA2-R17-A2-N
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
付属品
(A) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
OUT配管位置
(2) 上
OUT継手種類
(17) エルボΦ6
排気機構
ノンリリーフタイプ
オプション
(2) ノンリリーフ
ハンドル位置
(A) 上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする