SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23490748
品番
T14-13X250
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
SUS316L
呼び
13
仕様
パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)
250
長さ(m)
0.25
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2メネジ