SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23490888
品番
T14-20X200
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
SUS316L
呼び
20
仕様
パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)
200
長さ(m)
0.2
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G3/4メネジ