ベンリーフレキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491003 品番T190-13X150
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び13 材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.15 仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。 長さ(mm)150 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 許容曲げ半径(mm)最小80以上 ねじサイズG1/2メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする