SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
ベンリーカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23491116
品番
T10-13X200
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
ベンリーカンSUS316L
呼び
13
仕様
パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)
長さ(mm)
200
長さ(m)
0.2
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2メネジ