ベンリーカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491274 品番T10-20X500
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする