ストップバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23492717 品番 V30-13
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする