SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の グローブバルブ
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23492726
品番
V30-20
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材