カップリング横水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23492918 品番 Y30J-13
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ

呼び13用 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 ホース接続径(Φmm)16.5

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23492918
2023-05-02
用途:
屋外水栓の劣化交換
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

敷地(屋外)に3基ある内、1基は道路から見えるトコなのでハンドルが取れるタイプ。あと2基は道路から見えないのでハンドルが取れないのを買った。散水ホースのカプラをネジ込むことがあるので口はタケノコとネジの両方使えるのをチョイス。本体の取り替えも簡単で満足しています。

対象商品:
23492918
2023-01-09
用途:
消雪用に
サービス業

以前にも購入していましたので引き続き購入してみましたが引き続き問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする