SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
ベンリーカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23494065
品番
T12-25X500
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
単山式SUS316L
呼び
25
仕様
パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(mm)
500
長さ(m)
0.5
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1メネジ