ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500374
品番
HB1S-F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.4以下
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
160以下
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
38
寸法H(mm)
69
端接続
入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)
C3604
適合流体
蒸気
バルブ種類
ラジエターバルブ
ハンドル形状
ローレット式
形状
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材