ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
PF22-W 桃太郎U 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
注文コード
23500593
品番
PF22-W
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅)
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
5〜180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)
118
寸法H(mm)
115
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種
寸法G(mm)
24
ハンドル形状
なし
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
C3604
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0〜1.0
流体粘度(cSt)
20以下
Cv値
7.5
ポート径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材