呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
一次側適合圧力(MPa)1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.3〜0.7
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
寸法L(mm)125
寸法H(mm)140
寸法d(mm)1/2
寸法A(mm)100
寸法G(mm)41
流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)