画像準備中

RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500855 品番 RD31N-FL
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC 材質(本体)CAC406 種類1.0MPa以下用 寸法L(mm)180 寸法H(mm)187 寸法d(mm)1-1/2 寸法A(mm)116 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 寸法G(mm)50 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水・温水(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする