画像準備中

RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03〜0.8MPa)】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23501013 品番 RP6-G
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15〜80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.03〜0.8 使用温度範囲(℃)184以下 質量(kg)11.8 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 種類手動ハンドル式 寸法L(mm)180 寸法H(mm)182 寸法d(mm)3/8 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 寸法G(mm)73 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 Cv値6.5 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする