安全逃し弁 SL38 ふく太郎

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23501126 品番 SL38-D2K2
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 設定圧力(MPa)0.2 使用温度範囲(℃)225以下 仕様汎用 材質(バネケース)CAC406 質量(kg)0.5 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 寸法L1(mm)30 高さH(mm)84 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)36 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 適合流体蒸気・気体・液体 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無 材質(弁座)SCS リフトl(mm)0.4 弁座口径D(Φmm)14 有効面積πDl(mm2)17.5 接続d(inch)1/2
注意
※※設定圧力の調整(変更)を行わないで下さい。万一、調整が必要な場合は、熟練した専門の方(設備、工事業者の方など)が実地して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23501083
2023-11-20
用途:
液体の安全弁として
電気・ガス・熱供給・水道業

https://www.monotaro.com/g/04646296/?monotaroNo=57479538

上記だと購入時に圧力設定ができるのにこちらの購入ページだとできない。
圧力設定できないのならそれをどこかに表示してほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
23501135
2017-12-21
用途:
給湯用温水ボイラーの安全弁
サービス業

土日を挟んでいたので金曜日に頼んでも月曜発注になり4日営業日のため
納期1週間かかってしまい待ちくたびれた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07099355
2017-05-03
用途:
圧力容器
エアーテックス株式会社 様 (製造業)

簡単な圧力調整説明書がほしい。設定圧力表示はあるのか?

MonotaROからの回答

注意書きにも記載させて頂いておりますが、設定圧力の調整(変更)を行わないで下さい。
万一、調整が必要な場合は、熟練した専門の方(設備、工事業者の方など)が実地して下さい。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする