曜日別特売
MCR05184 HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511635

※前後セット

MCR05184 HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511635
MCR05184 HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511635

HYPERSPORT S21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ130/70ZR16
130/70ZR16
130/70ZR16 M/C (61W) TL
110/70ZR17
150/60ZR17
160/60ZR17
120/70ZR17 M/C (58W) TL
180/55ZR17 M/C (73W) TL
190/50ZR17 M/C (73W) TL
190/55ZR17 M/C (75W) TL
120/60ZR17 M/C (55W) TL
160/60ZR17 M/C (69W) TL
内容量1本注文コード23511635品番MCR05184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。
優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。
リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。
マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。
フロントタイヤの新形状
フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。
新コンパウンド採用
コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。
ULTIMAT EYE
実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。
従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。
リアタイヤ新設計
リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。

用途
スポーツライディングをメインに楽しむお客様に
スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に
サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
リム径(inch)16タイヤサイズ130/70ZR16タイプTL速度記号/荷重表示(61W)パターンS21標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)3.50~4.00トレッド幅(mm)128偏平率(%)70タイヤ外径(mm)589
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする