曜日別特売
MCR05157 BATTLE WING BW-502 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511933

MCR05157 BATTLE WING BW-502 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511933
MCR05157 BATTLE WING BW-502 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 23511933

BATTLE WING BW-502

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1本注文コード23511933品番MCR05157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

進化を続けるビッグON/OFFバイクに対応すべく、ヨーロッパでの多様な使用条件でテストを重ね、厳しい要求に応える性能を達成した。
斬新かつユニークなパタンと新形状により、リニアなハンドリングと高いウェット性能を確保。
ハイグリップ・コンパウンドを採用。特にリアタイヤには、シリカを採用し、高いウェット性能とロングライフを確保。
リアタイヤには、アウトサイド・ビート・フィラー構造とHTSPCを採用し、剛性バランスの最適化によりショック吸収性とグリップの向上を実現。

適合Rリム径(inch)17タイヤサイズ160/60ZR17タイプTL速度記号/荷重表示(69W)パターンBW502標準リム幅(inch)4.5タイヤ幅(mm)160許容リム幅(inch)4.50~5.00トレッド幅(mm)159偏平率(%)60タイヤ外径(mm)624
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする