画像準備中

NK-1000 メタルフレキ ユニオン型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23512658 品番 NK-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。

長さ(mm)300 口径(A)25 用途配管誤差調節・変位吸収 長さ(m)0.3 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれは吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする