南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512667
品番
NK-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
長さ(mm)
500
口径(A)
25
用途
配管誤差調節・変位吸収
長さ(m)
0.5
適合チューブ
STD
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじれは吸収できません。