画像準備中

NK-1000 メタルフレキ ユニオン型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(A)50 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 注文コード23512728 品番NK-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は口径・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。

長さ(mm)500 口径(A)50 用途配管誤差調節・変位吸収 長さ(m)0.5 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれは吸収できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23512728 NK-1000 06877727 NK100-50-500 ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業 ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業 1本 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする