南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(A)
15
注文コード
23512755
品番
NK-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。
長さ(mm)
300
口径(A)
15
用途
配管誤差調節・変位吸収
長さ(m)
0.3
適合チューブ
STD
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ねじれは吸収できません。
※ANSI・DIN対応可能。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23512755
NK-3100
37079217
NK312-15-300
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました