画像準備中

NK-3100 メタルフレキ フランジ型 10K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(A)80 注文コード23512895 品番NK-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は口径など18種類から選べます 他の種類を見る

専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。
国土交通省の仕様にも対応。

長さ(mm)300 口径(A)80 用途配管誤差調節・変位吸収 長さ(m)0.3 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじれは吸収できません。
※ANSI・DIN対応可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23512895 NK-3100 37079472 NK312-80-300 フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業 1本 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23512868
2018-03-11
用途:
交換作業
有限会社クイック・メンテナンス・サービス 様

仕様通りで問題なし。交換後経過注視中ですが、試験・実用共異常なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする