曜日別特売
451-204 メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース) 23516763

451-204 メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース) 23516763
451-204 メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース) 23516763
451-204 メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース) 23516763

メーター点検口 ビス止め仕様

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ450角
内容量1台注文コード23516763品番451-204
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。

寸法H(mm)450寸法W(mm)450材質溶融亜鉛メッキ鋼板タイプ450角仕上サッシプライマー吊元
注意
※左吊元使用の場合は、点検口を上下逆さにし、次に平面ハンドルを外して反対側に取り付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23516754
2024-09-10
用途: 後付のバルブ点検口として。
建設業・工事業

点検口そのものは普通です。いや精度も良くきちんとしています。ただ、平型ハンドルがしょぼく、一個しかついていない。実際マイナスドライバーで代用が効くのでサービスなのだとは思うが、精度が悪くうまく開かない。鍵の様な形なので合鍵ないのですか?と施主から質問も。惜しい……。

対象商品 : 23516763
2021-08-25
用途: 壁内の点検口
建設業・工事業

鍵付きのものが欲しく探した結果見つけた商品でした。
希望のものが届き助かりました。

対象商品 : 23516763
2018-04-23
用途: リフォーム時の2階ユニットバスメンテナンス外壁点検口
建設業・工事業

ビス止め仕様で作業効率が良い。防水用戸当たりゴムがあるとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 23516772
2017-11-07
用途: 点検口
MDR株式会社建設業・工事業

点検用の扉として取付。ビス止め仕様なので簡単に取付出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする