曜日別特売

New ecoカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約720×410×700、(台車)約738×428×140、(台車セット時)約740×410×810
注文コード
23518504
品番
小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スリムタイプで、狭い通路やEV内でも邪魔になりません。
ポリプロピレン製で耐久性・耐水性に優れています。
本体は水洗いできるので清潔に保てます。
軽量なので、移動もスムーズにできます。
本体と台車が分かれるのでそれぞれを違う用途にもご使用できます。
本体は折りたたみができ、収納スペースを取りません。

用途
テナントビル、オフィス、商業施設、病院、老人保健施設、ホテル等のゴミ回収、一時保管にご使用下さい。
色
グリーン
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約720×410×700、(台車)約738×428×140、(台車セット時)約740×410×810
材質
(本体)ポリプロピレン、(台車)アルミ
注意
※台車は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする