K-CON(キタコ)
ユニバーサルステー(SPCC)Φ6
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
23524043
品番
0900-529-10501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質
スチール
形状
L型・90°
寸法(mm)
100
タイプ
M6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)
2.3